CINTA AMERICANA, TEJIDO 4615 50MT X 50MM NEGRO

Cinta adhesiva

Ver información técnica
Referencias
Tesa:4615 50M 50MM BLACK
Rubix:799045361000
fabricante:04615-00001-00
EAN:4063565176326
brand logo
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud50 m
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA AMERICANA, TEJIDO 4615 50MT X 50MM NEGRO


tesa® 4615 es un grado de conducto utilitario para aplicaciones de uso general. Consiste en un tejido de malla 27 laminado sobre una película de PE de color. El producto está recubierto con un adhesivo de caucho sintético con tecnología sin disolventes.

Cualidades

  • Pega al instante con gran adherencia en una gran variedad de materiales
  • Se desenrolla suavemente y es fácil de rasgar con la mano
  • Repele el agua y es duradero

Aplicaciones

El producto puede utilizarse para diversas aplicaciones básicas como
  • Sujeción de capas protectoras, por ejemplo, láminas de plástico y hojas de papel
  • Sujeción y agrupación de hilos, cables y objetos sueltos
  • Sellado, marcado y enmascarado incluso en superficies ligeramente rugosas

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud50 m
Colornegro
Grosor0.175 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color

Seleccione variantes (2)