Referencias
Tesa:60462-00003-00
Rubix:799171795000
fabricante:60462-00003-00
EAN:4063565288579



Documentos
Detalles de producto : CINTA AMERICANA 60462 50MT X 75MM GRIS PLATA
La cinta aislante de alta resistencia tesa® 60462 es ahora más resistente y sostenible que nunca. Fabricada con material reciclado y nuestro conocido adhesivo de caucho sintético sin disolventes, esta cinta ofrece una calidad y fiabilidad superiores para todas sus tareas más duras
Cualidades
- Fijación con un alto nivel de adherencia en múltiples materiales
- Desbobinado suave y fácil de cortar a mano
- Repelente al agua y duradera
- Desbobinado suave y fácil de cortar a mano
- Repelente al agua y duradera
Aplicaciones
- Sujeción de capas protectoras, por ejemplo, film plástico y hojas de papel.
- Fijación y agrupamiento de alambres, cables y objetos sueltos
- Precintado, señalización y enmascarado incluso en superficies ligeramente rugosas
- Fijación y agrupamiento de alambres, cables y objetos sueltos
- Precintado, señalización y enmascarado incluso en superficies ligeramente rugosas
Información técnica
Atributos
| Anchura | 75 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | gris |
| Grosor | 0.215 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € Sin IVA
/ unidad
16,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
