CINTA AMERICANA 1900 50 MM X 50 M PLATA 1900P50

3M™ Cinta Americana 1900

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:1900P50
Rubix:798319105000
fabricante:7000032383
EAN:04046719220359
brand logo
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud50 m
Colorgris
Documentos

Detalles de producto : CINTA AMERICANA 1900 50 MM X 50 M PLATA 1900P50


La cinta es efectiva para el etiquetado cuando se necesita mayor durabilidad y poder de retención que la que ofrecen las cintas de celofán o con respaldo de papel. Se rasga fácilmente desde el rodillo con la mano y la tela de gasa ayuda a guiar para la realización de cortes en horizontal o vertical mientras también proporciona resistencia. La cinta se adapta para el sellado a superficies con contorno o ligeramente irregulares. La incorporación de la rentable Cinta adhesiva americana de valor 3M™ 1900 a cualquier caja de herramientas y centro de trabajo sirve de ayuda para realizar gran variedad de aplicaciones ligeras.Cómo elegir la cinta americana adecuadaUno de los puntos más importantes en los que se debe pensar al elegir una cinta americana es en cómo se va a utilizar. Cuando se trate de elegir una cinta americana 3M™ que satisfaga la necesidad de un trabajo en particular, tenga en cuenta lo siguiente: Las cintas Performance Plus y Outdoor Masking son las mejores de su tipo para uso en interiores y exteriores, y ofrecen fácil eliminación y resistencia frente a los elementos durante mucho tiempo. Las cintas americanas Extra Heavy Duty, Heavy Duty y Multi Purpose proporcionan un rendimiento fiable para el contratista exigente, las operaciones de reparación y mantenimiento y las aplicaciones en centros de trabajo industriales. Y las cintas americanas de uso general ofrecen opciones rentables para aplicaciones generales y ligeras como agrupación, sellado, retención e identificación.La fuerza, resistencia a la humedad, resistencia contra la abrasión, resistencia al calor y eliminación limpia afectan a la efectividad de cualquier cinta americana. Dos de los tres factores clave que determinan estos factores son el respaldo y el adhesivo. Cuanto más grueso es el soporte, mayor es la resistencia a la tracción (la resistencia a romperse bajo tensión), la resistencia a la abrasión y la humedad que se proporcionan. Un adhesivo con base en goma o goma sintética proporciona u
La Cinta adhesiva americana de valor 3M™ 1900 es una buena cinta para cajas de herramientas para aplicaciones generales, entre ellas, sellado ligero, agrupación, marcado, y reparaciones provisionales en aplicaciones no críticas. Su adhesivo de goma sintética se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón sellado y otros materiales suaves, y el recubrimiento de polietileno resistente al agua se sella bien en entornos mojados y húmedos.

Cualidades

Un soporte de polietileno de plata sobre tela de gasa resiste la humedad para ofrecer un rendimiento fiable en entornos húmedos o mojados;El adhesivo de goma sintética sensible a la presión se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies;La superficie acepta sin problema que se escriba con rotuladores para un etiquetado provisional;La cinta se rasga a mano del rodillo para que el uso sea sencillo y conveniente;Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo

Aplicaciones

Aplicaciones ligeras no críticas, como agrupamiento, sellado, sujeción, etiquetado e identificación || Reparación, agrupamiento y refuerzo temporal

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud50 m
Colorgris
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 Sin IVA
/ unidad
7,36 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Color

Seleccione variantes (2)