TESA GAFFER TAPE-CINTA EXTRAFUERTE 25MX50MM. VERDE
Cinta adhesiva transparente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:04688-00048-00
Rubix:798502677000
EAN:4042448862167



Documentos
Detalles de producto : TESA GAFFER TAPE-CINTA EXTRAFUERTE 25MX50MM. VERDE
Tesa® 4688 es una cinta de tejido de polietileno de calidad estándar. Se compone de un soporte de tejido de poliéster/rayon con una trama de 55 hilos por pulgada. Su adhesivo es de caucho natural. Tesa®4688 es la típica cinta de reparación adecuada para todo tipo de necesidades y con una serie de características que la hacen muy completa.
tesaband 4688 Verde 25m x 50mm
Cualidades
Alta adhesión incluso en superficies rugosas
Resistente al agua
Fácil de desbobinar
Esta cinta ha sido certificada por la AREVA según los requisitos de Siemens AG con la normativa estándar TLV 9027/01/06 para las estaciones nucleares: contenido total de halógeno 1000 ppm
Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón
Resistente al agua
Fácil de desbobinar
Esta cinta ha sido certificada por la AREVA según los requisitos de Siemens AG con la normativa estándar TLV 9027/01/06 para las estaciones nucleares: contenido total de halógeno 1000 ppm
Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón
Aplicaciones
Marcaje, protección, embalaje, enmascarado, sujeción, sellado
Fijación de films de construcción
Cierre de cajas, latas, etc.
Fijación de alambres
Flejado de cables
Fijación de films de construcción
Cierre de cajas, latas, etc.
Fijación de alambres
Flejado de cables
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Color | verde |
| Grosor | 0.26 mm |
| Material | pe extruded cloth backing (polyethylene-coated cloth) with natural rubber adhesive |
| Temperatura máx. | 110 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días