CINTA ALUMINIO AMERICAN 50MM X 50MT PV13 GRIS EXTRA POWER <<DESCATALOGADO>>
Cinta adhesiva
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:56389 50M 50MM GRAY
Rubix:799023935000
fabricante:56389-00000-13

Documentos
Detalles de producto : CINTA ALUMINIO AMERICAN 50MM X 50MT PV13 GRIS EXTRA POWER <<DESCATALOGADO>>
Tesa® extra Power Universal es una cinta aislante multiusos caracterizada por un poder adhesivo extrafuerte. Es una excelente cinta aislante extrafuerte y una cinta de reparación versátil que se adapta a una amplia gama de aplicaciones. Aunque destaca por su resistencia superior, esta cinta aislante puede rasgarse fácilmente con la mano, por lo que siempre está lista para reparaciones rápidas, manualidades, sujeción, atado, refuerzo, marcado y mucho más. Al ser una cinta reparadora universal para aplicaciones en interiores y exteriores, es suficientemente resistente a la intemperie y se adhiere a casi cualquier superficie.
Cualidades
-Para manualidades, reparaciones, sujeción, atado, refuerzo, marcado y mucho más
Para soluciones diarias sin complicaciones y reparaciones rápidas y sencillas
Muy buena adherencia a todo tipo de superficies
Resistente a la intemperie para aplicaciones en interiores y exteriores
Se puede rasgar con la mano
Sin disolventes
Para soluciones diarias sin complicaciones y reparaciones rápidas y sencillas
Muy buena adherencia a todo tipo de superficies
Resistente a la intemperie para aplicaciones en interiores y exteriores
Se puede rasgar con la mano
Sin disolventes
Aplicaciones
Para manualidades, reparaciones, fijación, refuerzos, marcaje y más
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | gris |
| Grosor | 0.215 mm |
| Material | pe (polyethylene) backing film with pet filaments; synthetic rubber adhesive |
| Temperatura máx. | 95 °C |
| Temperatura mín. | 10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días





