CINTA AMERICANA 389 50MT X 100MM NEGRO EXTRA FUERTE
3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389
Ver información técnicaReferencias
3M:7000111463
Rubix:799220759000
fabricante:7000111463
EAN:04046719648269


Detalles de producto : CINTA AMERICANA 389 50MT X 100MM NEGRO EXTRA FUERTE
Esta cinta de tejido de algodón de uso general incluye un adhesivo de alta pegajosidad y se rasga fácilmente. Úsela para una amplia gama de trabajos, como encuadernación, aseguramiento y sellado.
Un soporte de rayón tratado con polietileno con un revestimiento adhesivo de caucho sintético.
Cualidades
Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.;Disponible en negro y plateado;Buena adaptabilidad;Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Aplicaciones
Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico || Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra) || Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación || Envoltura de recipientes y tubos || Codificación por colores, señalización y etiquetado || Sellado de recipientes y reparación de lonas
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 1486 g |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,32 € Sin IVA
/ unidad
81,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días