CINTA AMERICANA 25 MT X 50 MM PRO STRONG GRIS


74662

Referencias
tesa:74662-00001-00
rubix:798985223000
ean:4063565117886
Resumen técnico
Anchura50 mm
Longitud50 m
ColorGris
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA AMERICANA 25 MT X 50 MM PRO STRONG GRIS


Los profesionales necesitan herramientas PRO: tesa 74662 Cinta Americana PRO-STRONG es una cinta para reparaciones versátil, fiable y de alto rendimiento, con un poder de adhesión extrafuerte. Gracias a su flexibilidad y a que se corta fácilmente con la mano, esta cinta americana te ofrece la mejor ayuda para soluciones rápidas durante tu ajetreada jornada laboral. Incluso repele el agua y resiste brevemente las altas temperaturas, lo que la hace apta para su uso en interiores y exteriores. La cinta está formada por una película de polietileno y un soporte de tejido de poliéster recubierto con un adhesivo de caucho sintético. Disponible en gris y negro y en varios tamaños para adaptarse a tus necesidades individuales.

Cualidades

•tesa PRO STRONG Duct Tape for professionals of every craft, your general purpose tape that is easy to apply and works even on slightly rough surfaces
PRO STRONG Duct Tape is truly reliable for various applications like sealing, repairing, fastening or packaging
Based on synthetic rubber, this new PRO STRONG Duct Tape has never been stronger while still being easy to unwind and convenient to tear. Use indoors or outdoors
A must-have for every craftsmen toolbox: This Duct Tape is for temporary and permanent applications, the perfect all round support with superior tesa quality

Aplicaciones

Clean, Smooth Surfaces

Información técnica


Atributos
Anchura50 mm
Longitud50 m
ColorGris
Grosor0.23 mm
MaterialPE Film with PET Filament (Backing);Synthetic Rubber (Adhesive)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h