Referencias
Tesa:51128 66M 19MM
Rubix:799161624000
fabricante:51128-00031-00
EAN:4042448154965


Resumen técnico
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 66 m |
| Material | polipropileno monoorientado (mopp) |
Detalles de producto : CINTA FLEJE 51128 66MT X 19 MM PP BLANCO
tesa® 51128 es una cinta de polipropileno para embalar con mayor elasticidad y un sistema adhesivo especial a base de caucho natural.
tesa® 51128 no daña las superficies de las cajas de cartón impresas o etiquetadas típicas al retirarla.
tesa® 51128 no daña las superficies de las cajas de cartón impresas o etiquetadas típicas al retirarla.
Aplicaciones
Fijación de palets con cajas de cartón impresas o etiquetadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6460,81 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 66 m |
| Material | polipropileno monoorientado (mopp) |
| Grosor | 0.06 mm |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € Sin IVA
/ unidad
4,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días