Detalles de producto : 91912550 3M 9191 CINTA DOBLE CARA PERMANENTE MOQUETAS 9191 50 MM X 25 M
Gracias a su excelente equilibrio entre alta pegajosidad y adhesión inicial, buena resistencia a cizalladura a temperatura ambiente y facilidad de retirada, la cinta 9191 se creó como cinta para moqueta. No obstante, es necesario evaluar cuidadosamente la compatibilidad de las superficies antes de comenzar a aplicarla.
La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel siliconado fácil de retirar.
Cualidades
Cinta de doble cara de tisú de uso general;Alta pegajosidad, alta adhesión inicial;Adhesivo sensible a la presión;Cinta para moqueta