Referencias
Tesa:4671 25M 25MM FLUORESCENT YELLOW
Rubix:798780486000
fabricante:04671-00054-10
EAN:4042448165626


Resumen técnico
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Material | tela con revestimiento acrílico |
Documentos
Detalles de producto : CINTA TEJIDO 4671 25MT X 25MM AMARILLO NEON TESABAND
tesa® 4671 es una fuerte cinta de tejido con revestimiento acrílico. Se compone de un soporte de rayón tejido con una malla de 120 hilos y un adhesivo de caucho natural.
tesa® 4671 es la cinta americana premium en el surtido de aplicaciones para "Artes y entretenimiento". .
Características:
* Alta adherencia incluso en superficies rugosas
* Excelente resistencia a la tracción
* Rotulable
* Adaptable
* Fácil de eliminar sin dejar residuos
* Sin malos olores
* Superficies muy mates para negros y colores fluorescentes
* Se elimina de casi cualquier superficie sin dejar residuos
* Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde y amarillo. El producto también está disponible en cuatro colores fluorescentes especiales: rosa, naranja, amarillo y verde.
tesa® 4671 es la cinta americana premium en el surtido de aplicaciones para "Artes y entretenimiento". .
Características:
* Alta adherencia incluso en superficies rugosas
* Excelente resistencia a la tracción
* Rotulable
* Adaptable
* Fácil de eliminar sin dejar residuos
* Sin malos olores
* Superficies muy mates para negros y colores fluorescentes
* Se elimina de casi cualquier superficie sin dejar residuos
* Disponible en 10 colores: negro, blanco, gris, rojo, verde y amarillo. El producto también está disponible en cuatro colores fluorescentes especiales: rosa, naranja, amarillo y verde.
With tesa® 4671 fabric tape, you can master various tasks safely and reliably - especially in the event sector!
Cualidades
- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes
Aplicaciones
* Aplicaciones en interiores y exteriores * Encintado y refuerzo de tuberías pesadas * Ideal para diversas aplicaciones en el sector de los eventos * Fijación de moquetas durante ferias * Marcación de suelos * Recubrimiento de bordes afilados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6493,21 g |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Longitud | 25 m |
| Material | tela con revestimiento acrílico |
| Grosor | 0.28 mm |
| Color | amarillo |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,70 € Sin IVA
/ unidad
12,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días