Referencias
Tesa:4688 50M 50MM WHITE
Rubix:799222820000
fabricante:04688-00009-00
EAN:4042448048592




Detalles de producto : CINTA TEJIDO GAFFER 4688 50MT X 50MM BLANCO TESABAND
tesa® 4688 es una cinta textil estándar con revestimiento de polietileno. Se basa en un soporte de tejido PET/rayón de 55 mallas con adhesivo de caucho natural sensible a la presión.
tesa® 4688 es una cinta de reparación típica, adecuada para diversas aplicaciones con muy buenas características de procesamiento.
Características:
* buena fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas,
* resistente al agua,
* fácil de desenrollar,
* tesa® 4688 está certificada por AREVA según los requisitos de la norma TLV 9027/01/06 de Siemens AG para centrales nucleares: contenido total de halógenos < 1000 ppm; contenido total de azufre < 1000 ppm,
* disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde, marrón.
tesa® 4688 es una cinta de reparación típica, adecuada para diversas aplicaciones con muy buenas características de procesamiento.
Características:
* buena fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas,
* resistente al agua,
* fácil de desenrollar,
* tesa® 4688 está certificada por AREVA según los requisitos de la norma TLV 9027/01/06 de Siemens AG para centrales nucleares: contenido total de halógenos < 1000 ppm; contenido total de azufre < 1000 ppm,
* disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde, marrón.
Aplicaciones
* Marcado, enmascarado, embalaje, fijación, cierre
* Fijación de láminas de construcción
* Cierre de cajas, latas, etc.
* Fijación de cables
* Agrupación de cables
* Empalme de láminas, marcado de piezas durante el mantenimiento en centrales nucleares
* Fijación de láminas de construcción
* Cierre de cajas, latas, etc.
* Fijación de cables
* Agrupación de cables
* Empalme de láminas, marcado de piezas durante el mantenimiento en centrales nucleares
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14783,97 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 50 m |
| Grosor | 0.26 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,68 € Sin IVA
/ unidad
17,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días