CINTA DOBLE CARA, ESPUMA ACRILICA 4912F 16,5MT X 19MM BLANCO VHB

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912

Ver información técnica

Referencias

3M:7000072302
Rubix:799206516000
fabricante:7000072302
brand logo

Resumen técnico

Anchura19 mm
Longitud16.5 m
Materialacrílico (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA, ESPUMA ACRILICA 4912F 16,5MT X 19MM BLANCO VHB


Comodidad unida a un poder de adhesión extremo

Nuestra cinta 3M™ VHB™ 4912 tiene un adhesivo acrílico duradero con propiedades viscoelásticas. El resultado es una cinta de espuma de doble cara y extraordinariamente fuerte que adhiere a una amplia gama de sustratos, incluido aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, materiales compuestos y plásticos, acrílicos, policarbonatos y ABS, así como madera pintada o lacada. Estas cintas adhesivas proporcionan una excelente resistencia a cizalladura, adaptabilidad, adhesión y resistencia a temperatura. Suelen usarse en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general. Unen de forma permanente diversos materiales con fuerza y rapidez.

Aplicaciones recomendadas: embellecedores, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4912

La resistencia a pelado y el poder de sujeción de la cinta 3M VHB 4912 son notablemente superiores a los valores típicos de otras cintas adhesivas sensibles a la presión.
Es resistente a disolventes, temperaturas extremas y luz UV, además de adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores.

Una cinta de espuma nada convencional

3M inventó en 1980 las cintas 3M VHB, las primeras de este tipo. Estas exclusivas cintas combinan adaptabilidad con una unión sólida y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente resistentes que se adhieren a una amplia variedad de sustratos. La cinta 3M VHB es una alternativa probada a tornillos, remaches, puntos de soldadura y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señalizaciones electrónicas en autopistas, refrigeradores o ventanas arquitectónicas entre otros... En todas estas aplicaciones se confía en esta cinta de unión especializada para uno o más
La cinta 3M™ VHB™ 4912 es nuestra cinta de doble cara de espuma acrílica dura, de célula cerrada, sensible a la presión, blanca y de 2 mm de grosor. Pega sustratos de alta energía superficial.

Cualidades

Úsela para la unión de materiales transparentes, montaje de señales traslúcidas retroiluminadas y sustratos de alta energía superficial (HSE), embellecedores y materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, uniones de paneles a marcos y de refuerzos a paneles

Aplicaciones

Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo|| Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo;El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.|| El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.;Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas|| Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas;Adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, blanco,de 2 mm que se adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial|| Adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, blanco,de 2 mm que se adhiere a muchos sustratos de alta energía superficial;Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza|| Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza;La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto|| La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto;Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera|| Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera;Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza|| Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84x268x282 mm
Peso con embalaje2272 g
Anchura19 mm
Longitud16.5 m
Materialacrílico (adhesivo)
Grosor2 mm
Colorblanco
Tipo de cintacinta de espuma
75,84 € Sin IVA
/ unidad
91,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días