CINTA TEJIDO 4541 50MT X 50MM BLANCO CRUDO TESABAND
Cinta de tejido conformable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4541 50M 50MM WHITE
Rubix:799007753000
fabricante:04541-00105-00
EAN:4005800010644


Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | tejido sin recubrimiento (soporte), caucho natural (adhesivo) |
Documentos
Detalles de producto : CINTA TEJIDO 4541 50MT X 50MM BLANCO CRUDO TESABAND
tesa® 4541 es una cinta adhesiva de tejido conformable y muy resistente a las rasgaduras. Se basa en un tejido de Rayon de trama 145 y un adhesivo de caucho natural. Se puede utiliza en un gran número de aplicaciones.
Características:
* muy buena adhesión incluso en superficies rugosas o aceitosas
* adaptabilidad a superficies irregulares sin hendiduras
* se puede escribir sobre ella
* muy resistente a la rotura
* conformable
* disponible en 5 colores: negro, blanco, gris, rojo y marrón
Cualidades
* good adhesion even on rough and oily surfaces
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* Classification according FMVSS 302: *SE / NBR (self-extinguishing / no burn rate)
* adapts to uneven surfaces without creasing
* easy to write on, ideal marking tape
* very high tensile strength
* Classification according FMVSS 302: *SE / NBR (self-extinguishing / no burn rate)
Aplicaciones
* Cierre manual o automático de cajas pesadas, cubos o bidones
* Sellado de rollos de película, cajas o rellenadores
* Encintado de cables
* Protección de cantos
* Refuerzo de lomos de libros
* Fijado de clips en tubos de cableado
* Refuerzo de material deprotivo
* Varias aplicaciones en veterinaria para sujeción de animales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14697,29 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | tejido sin recubrimiento (soporte), caucho natural (adhesivo) |
| Grosor | 0.27 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,72 € Sin IVA
/ unidad
54,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días