CINTA DOBLE CARA, TEJIDO 4959 100MT X 19MM TRANSPARANTE TESAFIX
Cinta de doble cara de fibra sin tejer.
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4959 100M 19MM TRANSLUCENT
Rubix:799009971000
fabricante:04959-00112-00
EAN:4005800020643

Documentos
Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA, TEJIDO 4959 100MT X 19MM TRANSPARANTE TESAFIX
Tesa 4959 es una cinta de doble cara con soporte de fibra sin tejer y adhesivo acrílico. Indicado para montaje y empalme.
tesa® 4959 Double-sided Non-woven Tape / UV Resistance / Ageing Resistance / Humidity Resistance / Chemical Resistance / Temperature Resistance / Mounting and Splicing / High Tack
Cualidades
El adhesivo tiene un alto tack y buena resistencia al cortante.
Resistente a los rayos UV, envejecimiento y resistencia a los plastificantes.
Resistente a los rayos UV, envejecimiento y resistencia a los plastificantes.
Aplicaciones
Montaje de señalesy placas.
Montaje de pequeños perfiles en automoción.
Empalmes en bobinas de papel y film.
Ensamblaje de bolsas de plástico, posters, displays,..
Montaje de pequeños perfiles en automoción.
Empalmes en bobinas de papel y film.
Ensamblaje de bolsas de plástico, posters, displays,..
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18120 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 100 m |
| Material | no tejido |
| Grosor | 0.1 mm |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,38 € Sin IVA
/ unidad
24,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días