CINTA ALUMINIO 425 55MX25MM

3M™ Cinta de Aluminio 425

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100059421
Rubix:798417556000
fabricante:7100059421
EAN:00051125853224
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Anchura25 mm
Longitud55 m
Materialaluminio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ALUMINIO 425 55MX25MM


La cinta de papel de aluminio 425 de 3M™ es de una utilidad excelente para reflejar el calor y la luz, para proteger de las altas temperaturas y de la degradación por rayos ultravioleta. También es una barrera efectiva contra la humedad, el polvo, las llamas, la tierra y los productos químicos suaves que se usan en el decapado y la protección de superficies. El reverso, conductor de la temperatura, ayuda a maximizar la eficiencia al disipar el calor sobre una superficie más amplia. El adhesivo acrílico sintético proporciona una temperatura superior, resistencia a los rayos ultravioleta y a los disolventes para producir un enlace fuerte, duradero y fiable. Proporciona una excelente vida útil y es ideal para entornos crudos, en el interior o el exterior durante un largo tiempo. Aplicaciones recomendadasComo cinta protectora al decapar la pintura de los avionesBarrera contra la humedad en electrodomésticosReflector de calor y disipador de calor multiusoSujetar cables mecánicamente y refrescar bobinas en electrodomésticosReparar desgarros en trailers de camiones y en avionesEmpalme de papel de aluminio finoAplicaciones multiuso para sujetar, parchear, sellar: en el interior o en el exteriorDiseñado para sellar los cantos rebajados de Interam Mats de 3M™ y Duct Wrap de 3M™ para completar el encapsulado totalEl aluminio es simplemente una de las cintas con el reverso metálico que tiene 3M™. Nuestra gama de cintas de papel de aluminio resiste la acción nociva de muchas fuentes comunes de degradación, incluyendo la humedad, los rayos ultravioleta y muchos productos químicos. Como con todos los productos de 3M™, nuestra cinta de papel de aluminio 425 viene con los conocimientos técnicos exclusivos de 3M™ y un consejo para su aplicación.La cinta de papel de aluminio 425 de 3M™ cumple con la U.L. 746C (archivo E 122798) y la 723, Clase "L" para un bajo índice de inflamabilidad (archivo R 7311). Se puede certificar que cumple con SAE-AMS-T-23397 y L-T-80C y cumple con F.A.R 25.853(a), O447. El campo de variación de temperatura para usarse va desde -65 ºF a 300 ºF (-54 ºC a 149 ºC).
La cinta de papel de aluminio 425 de 3M™ es una cinta con el reverso de papel de aluminio de gran suavidad, con un adhesivo acrílico sintético transparente especial, lo que la convierte en el mejor producto de papel de aluminio multiuso que hay disponible. Esta cinta es ideal para resguardar, sellar, juntar, proteger, despojar de productos químicos, envolver para aprovechar, unir, galvanizar, proteger el plástico, moler productos químicos, proteger del calor, reflejar el calor y despojar de pintura.

Cualidades

Cinta adhesiva que se adapta, resistente al fuego, la humedad, la climatología, la degradación por rayos UV, y muchas sustancias químicas, lo que la hace ideal para una gran variedad de aplicaciones
La cinta adhesiva refleja el calor y la luz, por lo que protege, aísla y mejora la eficiencia lumínica
Soporta un amplio rango de temperaturas
La cinta adhesiva es un buen conductor término que ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia del calefactado y del enfriado

Aplicaciones

Protección térmica y reflexión de piezas delicadas

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje446,031 g
Anchura25 mm
Longitud55 m
Materialaluminio
Grosor0.11 mm
Colorgris
46,44 € Sin IVA
/ unidad
56,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Material

Grosor

Color