CINTA ENMASCARAR 4316 50MT X 30MM TESAKREPP 100
Cinta de enmascarar de papel finamente crespado para pintura en spray 4316
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4316 50M 30MM
Rubix:799010034000
fabricante:04316-00011-03
EAN:4042448089625

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4316 50MT X 30MM TESAKREPP 100
Tesa® 4316 es una cinta de enmascarar de papel ligeramente crepada. El producto es delgado y flexible y, por lo tanto, adecuado para todas las aplicaciones generales de enmascaramiento, así como aplicaciones de secado en horno hasta una temperatura de 100 °C.
Cualidades
El producto es resistente al lijado húmedo.
Las pinturas y rellenos se adhieren bien al soporte
Las pinturas y rellenos se adhieren bien al soporte
Aplicaciones
Uso en protección y enmascarado en piezas de metal pintado, caucho, vidrio y cromo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10913,48 g |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
| Grosor | 0.14 mm |
| Material | papel ligeramente crepado |
| Temperatura máx. | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días