Referencias

SMC:HRS-BP001
Rubix:799246276000
fabricante:HRS-BP001
EAN:3618036095210
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de refrigeración3.2 kW
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRS-BP001


El termochiller HRS ofrece funciones prácticas, autodiagnóstico y pantalla de comprobación para facilitar el mantenimiento. Un puerto de suministro inclinado facilita el suministro del fluido de circulación, incluso cuando las unidades están apiladas. Una gran pantalla digital proporciona una visión clara de los valores actuales y los valores establecidos. El filtro antipolvo está integrado con la rejilla del panel frontal, lo que permite montar y desmontar el filtro HRS fácilmente y sin herramientas

Cualidades

•Termochiller compacto
Monofásico, 100/115 VAC
Método de refrigeración: refrigerado por aire o refrigerado por agua
Autodiagnóstico y pantalla de comprobación para facilitar el mantenimiento
Funciones: funcionamiento con temporizador, detección de bajo nivel del depósito, reinicio automático tras fallo de alimentación, protección anticongelación

Información técnica


Atributos
Capacidad de refrigeración3.2 kW
Refrigeraciónagua
Materialplástico
Flujo7 l/min
Presión de servicio máx.5 bar
226,32 € Sin IVA
/ unidad
273,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días