Referencias
SMC:HRR012-A-20
Rubix:799246089000
fabricante:HRR012-A-20

Documentos
Detalles de producto : HRR012-A-20
Se puede montar en un rack de 19 pulgadas
Chiller térmico modelo compacto serie hrr
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | aire |
| Tipo de líquido | agua |
| Caudal máximo de aceite | 16 l/min |
| Temperatura mín. | 10 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 440 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 4 l |
| Modelo | hrr012-a-20 |
| Presión de servicio máx. | 1.8 bar |
| Caudal mínimo de aceite | 3 l/min |
| Conexión de aceite | rc1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5976,33 € Sin IVA
/ unidad
7231,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días