HRR018-AF-20-TU

Enfriador térmico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:HRR018-AF-20-TU
Rubix:799243047000
fabricante:HRR018-AF-20-TU
brand logo

Resumen técnico

Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HRR018-AF-20-TU


Se puede montar en un rack de 19 pulgadas

Cualidades

Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Información técnica


Atributos
Tipoenfriadora
Refrigeraciónaire
Tipo de líquidoagua
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.35 °C
Altura440 mm
Tensión200 to 230 V
Capacidad4 l
Caudal mínimo de agua10 l/min
Caudal máximo de agua14 l/min
Conexión de aguag thread (fluid outlet/return port size rc1/2 converted using included g thread adapter set for hrr*-af-20-*) ''
Modelohrr018-af-20-tu
Presión de servicio máx.5 bar
8423,20 € Sin IVA
/ unidad
10.192,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días