Referencias
SMC:HRR018-WF-20-TU
Rubix:799246083000
fabricante:HRR018-WF-20-TU

Documentos
Detalles de producto : HRR018-WF-20-TU
Se puede montar en un rack de 19 pulgadas
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio Con función de calefacción y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Caudal máximo de aceite | 14 l/min |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 440 mm |
| Tensión | 200 - 230 V |
| Capacidad | 4 l |
| Caudal mínimo de agua | 8 l/min |
| Caudal máximo de agua | 8 l/min |
| Conexión de agua | rc3/8 '' |
| Modelo | hrr018-wf-20-tu |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Caudal mínimo de aceite | 10 l/min |
| Conexión de aceite | rc1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8838,59 € Sin IVA
/ unidad
10.694,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días