Referencias
SMC:HRS024-WF-20-M
Rubix:799243033000
fabricante:HRS024-WF-20-M

Documentos
Detalles de producto : HRS024-WF-20-M
Controlador de temperatura de fluido circulante. Refrigerado por agua o por aire. Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38 kW (50 Hz). Estabilidad de temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C. Rango de temperatura ajustable: -10-45 °C. Con función de calefacción y autodiagnóstico. Comunicación serial. Compacto y ligero.
Cualidades
Compacto y ligero. Estabilidad de temperatura ± 0.1 ºC. Mejor rendimiento de mantenimiento. Función de calefacción disponible incluso sin calentador.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Altura | 615 mm |
| Tensión | 200/230 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 5 l/min |
| Caudal máximo de agua | 28 l/min |
| Conexión de agua | rc1/2 '' |
| Modelo | hrs024-wf-20-m |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6556,37 € Sin IVA
/ unidad
7933,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días