HRR050-WF-40-T1U
Controlador de temperatura de fluido circulante, tipo para montaje en rack, 415/480VAC - HRR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:HRR050-WF-40-T1U
Rubix:799243036000
fabricante:HRR050-WF-40-T1U

Documentos
Detalles de producto : HRR050-WF-40-T1U
Puede montarse en un rack de 19 pulgadas
Cualidades
Capacidad de refrigeración: 0.95 a 5 kW (50 Hz) Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C Rango de temperatura ajustable: 5 a 35 °C; 15 a 35 °C (HRR010) Ahorro de espacio. Con función de calentamiento y autodiagnóstico.
Información técnica
Atributos
| Tipo | enfriadora |
|---|---|
| Refrigeración | agua |
| Tipo de líquido | agua |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 35 °C |
| Altura | 710 mm |
| Tensión | 380-415 / 460-480 V |
| Capacidad | 5 l |
| Caudal mínimo de agua | 16 l/min |
| Caudal máximo de agua | 16 l/min |
| Conexión de agua | rc 1/2 (circulating fluid return/outlet); drain rc 1/4 (with cap); facility water supply rc 3/8 '' |
| Modelo | hrr050-wf-40-t1u |
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.610,84 € Sin IVA
/ unidad
16.469,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días