1227459 1.07/2A-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 200X150 MM
Tensor rápido
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1.07/2A-E
Rubix:798179054000
fabricante:1227459
EAN:4036976106435


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 260 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1227459 1.07/2A-E - EXTRACTOR DE SUJECION RAPIDA DE TRES PATAS 200X150 MM
Cualidades
•Calidad industrial, 3 brazos para una distribución óptima de la carga, sin vuelco y respetuoso con el material
Barra transversal resistente, de diseño ergonómico
Gancho forjado al rojo vivo
Ganchos autoportantes con perfil en T para una unión por ajuste de forma
Ajuste rápido patentado para un ajuste y reajuste sencillos y seguros - sin necesidad de herramientas
Puede utilizarse como extractor interno moviendo los ganchos
Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión
El husillo permanece liso y limpio - no es necesario lubricar ni aceitar
La barra transversal puede combinarse con otros diseños de husillo/ganchos y longitudes del juego de extractores GEDORE
Barra transversal resistente, de diseño ergonómico
Gancho forjado al rojo vivo
Ganchos autoportantes con perfil en T para una unión por ajuste de forma
Ajuste rápido patentado para un ajuste y reajuste sencillos y seguros - sin necesidad de herramientas
Puede utilizarse como extractor interno moviendo los ganchos
Superficie del husillo nitrocarburizada, resistente al desgaste y a la corrosión
El husillo permanece liso y limpio - no es necesario lubricar ni aceitar
La barra transversal puede combinarse con otros diseños de husillo/ganchos y longitudes del juego de extractores GEDORE
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 260 mm |
| Capacidad exterior | 200 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 22 mm |
| Tipo | quick release puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,85 € Sin IVA
/ unidad
295,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días