U.312G160 1 GARRA 160 MM DE U.312H

U.312G - Garras suministradas en el U.312HJ4

Ver información técnica
Referencias
Facom:U.312G160
Rubix:798527222000
EAN:3148517711044
brand logo
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior80 mm
Capacidad exterior170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.312G160 1 GARRA 160 MM DE U.312H


• Por razones de seguridad, le aconsejamos remplazar todas las garras de su extractor en caso de problema. • No modificar o amolar las garras del extractor. Cualquier modificación puede ser peligrosa para el usuario y anula la garantía. • Cada vez que sea posible emplee un extractor 3 garras para una mejor distribución del esfuerzo.
1 GARRA ALCANCE 160 MM U.312H

Información técnica


Atributos
Peso neto578 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)215x75x26 mm
Peso con embalaje578 g
Número de abrazaderas/garras1
Capacidad interior80 mm
Capacidad exterior170 mm
Profundidad160 mm
Fuerza de extracción10 t
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,80 Sin IVA
/ unidad
68,73 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h