Referencias
Schaeffler:HSP-83
Rubix:799090321000
fabricante:3005114000000
EAN:4064327921970
Documentos
Detalles de producto : HSP-83
BETEX HSP, self-centering with integrated hand pump-cylinder unit.
Información técnica
Atributos
| Capacidad interior | 460 mm |
|---|---|
| Capacidad exterior | 350 mm |
| Profundidad | 230 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2644,01 € Sin IVA
/ unidad
3199,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

