Referencias
Beta Tools:8005Z M14
Rubix:798169115000
fabricante:080050114
EAN:8014230182599

Detalles de producto : 8005Z M14-TENSORES DOS CANCAMOS REDONDOS
Cualidades
•Análisis químico
Ensayo de tracción
Informe de ensayo UNI EN10204 Tipo 2.2
Declaración CE de conformidad
Ensayo de tracción
Informe de ensayo UNI EN10204 Tipo 2.2
Declaración CE de conformidad
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 513 g |
| Diámetro | 14 mm |
| Material/acabado | Acero Zincado |
| Longitud | 0.256 m |
| Norma | UNI EN 10204 |
| Capacidad de carga | 940 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € Sin IVA
/ unidad
13,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
