Referencias
Spartex:961045
Rubix:799144425000
fabricante:961045
EAN:4043377214171

Detalles de producto : ART. 9610 INOX A4 M-05 TENSOR OJO-OJO
Tensor, ojete-ojete A4 5X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Longitud | 118 m |
| Norma | ART. 9610 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,94 € Sin IVA
/ unidad
7,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
