ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 180 MM SLS
181A.SLS - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo
Ver información técnicaReferencias
Facom:181A.18CPESLS
Rubix:798894310000
EAN:3662424028298




Resumen técnico
| Longitud | 185 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 36 mm |
| Número de posiciones | 12 |
Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA CON BLOQUEO 180 MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. • Cremallera de 12 posiciones. • Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. • Alta resistencia a la torsión y a la flexión. • Cabeza afinada con dentado autoajustable. • Dientes templados, dureza 62 HRC. • Presentación: - Cromado, mangos ergonómicos bi-material.
181A.SLS - ALICATES MULTITOMA ENCAJADOS CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO |181A.18CPESLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 185x55x15 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 236 g |
| Longitud | 185 mm |
| Capacidad de apertura | 36 mm |
| Número de posiciones | 12 |
| Peso | 255 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,54 € Sin IVA
/ unidad
72,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días