ALICATE MULTITOMA EN VAINA 25CM SLS

Alicates multitoma "gran capacidad" - SLS

Ver información técnica

Referencias

Facom:180.CPESLS
Rubix:798894311000
EAN:3662424028311
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de apertura44 mm
Número de posiciones7
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA EN VAINA 25CM SLS


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Capacidad: 44 mm. • Ideales para los accesos difíciles: Bocas largas y afiladas. • Doble tratamiento térmico de las bocas: alta resistencia al desgaste, dureza de 60/62 HRc. • Presentación: - Presentación cromada, mangos ergonómicos.
ALICATES MULTITOMA \"GRAN CAPACIDAD\" - SLS | 180.CPESLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)255x68x22 mm
Peso con embalaje369 g
Longitud250 mm
Capacidad de apertura44 mm
Número de posiciones7
Tipoalicate multiusos de alto rendimiento
Peso385 g
52,80 € Sin IVA
/ unidad
63,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días