ALICATES MULTITOMA CABEZA ALARGADA 181EF.25CPE
181EF - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:181EF.25CPE
Rubix:798560463000
EAN:3148519080605




Resumen técnico
| Longitud | 256 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 42 mm |
| Número de posiciones | 12 |
Documentos
Detalles de producto : ALICATES MULTITOMA CABEZA ALARGADA 181EF.25CPE
• Alicates con cabeza alargada ideales para trabajar en lugares de acceso difícil. • Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad. • Cremallera de 12 posiciones. • Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente. • Alta resistencia a la torsión y a la flexión. • Cabeza fina con dentado autoajustable. • Dientes templados, dureza 62 HRC. • Presentación: - Cromado, mangos ergonómicos bi-material: 181EF.CPE . - Barnizado, mangos ergonómicos PVC: 181EF.G .
ALICATE MULTITOMA ENCAJADO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 370 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x70x20 mm |
| Peso con embalaje | 364 g |
| Longitud | 256 mm |
| Capacidad de apertura | 42 mm |
| Número de posiciones | 12 |
| Tipo | multi-grip pliers |
| Peso | 350 g |
| Tipo de derivaciones | fundas ergonómicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,86 € Sin IVA
/ unidad
47,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días