Referencias
Knipex:83 10 015
Rubix:799227135000
EAN:4003773014195





Documentos
Detalles de producto : LLAVE P/TUBOS 420 MM C/BOCAS A 90 GRADOS
Modelo sueco. Boca en ángulo de 90º. Boca con dentado en sentido opuesto. Dientes templados adicionalmente por inducción. Diseño de mango en forma de doble T. Tuerca de ajuste imperdible. Recubierta de pintura pulverizada roja, mordazas planas brillantes. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 425x67x24 mm |
|---|---|
| Longitud | 420 mm |
| Capacidad de apertura | 60 mm |
| Tipo | 90° pipe wrench |
| Peso | 1415 g |
| Tipo de derivaciones | grip |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,55 € Sin IVA
/ unidad
101,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días