8226

Alicates para juntas deslizantes Ergo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:8226
Rubix:798211474000
EAN:7314150115853
brand logo

Resumen técnico

Longitud400 mm
Capacidad de apertura67 mm
Número de posiciones15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8226


Alicates para bombas de agua, desarrollados según el proceso Scientific ERGO™. ISO 8976. Ejecución: Tratada fosfatada, resistente a la corrosión. Material: acero de calidad de alta aleación. Mangos ERGO™ de material bicomponente, una capa termoplástica sobre un polipropileno duro para un agarre robusto y la máxima comodidad de agarre. Mordazas paralelas especialmente endurecidas. Los dientes bajo cierto ángulo garantizan un agarre seguro. Con mandíbulas planas y preformadas, tanto para material plano como para material de tubo. Se puede ajustar rápidamente pulsando el botón del mango superior sin tener que retirar el alicate de la pieza de trabajo. Ajustable en 10, 11, 12 y 16 posiciones diferentes según el modelo. IP = Embalaje Industrial

Información técnica


Atributos
Peso neto950 g
Longitud400 mm
Capacidad de apertura67 mm
Número de posiciones15
Tiposlip joint pliers
Peso670 g
Tipo de derivacionestwo-component handle
75,62 € Sin IVA
/ unidad
91,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días