Referencias
MAPA:34332148
Rubix:798258151000
fabricante:34332148
EAN:3245423323184


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Longitud | 360 mm |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 TEMPTEC 332
Doble aislante térmico y resistencia química polivalente\n Resistencia química polivalente (ácidos, disolventes alifáticos) aumentada por el grosor del material\n Excelente aislamiento térmico, gracias al doble punto de algodón\n Buen agarre de objetos húmedos y resbaladizos, gracias al revestimiento antideslizante
Normas : EN388_2212X, EN 374 Type A ACLMNS, EN407_X2XXXX, EN511_111
Normas : EN388_2212X, EN 374 Type A ACLMNS, EN407_X2XXXX, EN511_111
Aplicaciones
Industria petroquímica, mecánica, industria del caucho y otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Longitud | 360 mm |
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | x2xxxx |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 250 °C |
| Material Principal | algodón |
| Nivel de resistencia al corte | 2 |
| Material | neopreno |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,05 € Sin IVA
/ unidad
47,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h