Referencias
Tegera:132A-11
Rubix:798976803000
fabricante:132A-11
EAN:7340118312064


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41324x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 132A
Guantes de soldador y resistentes al calor, totalmente forrado, 0,8-1,2 mm piel flor de cabra de máxima calidad, piel flor vacuno de máxima calidad, nivel C de resistencia al corte, KEVLAR® fiber, Cat. III, costuras reforzadas, repelente al agua y al aceite, para todo tipo de trabajos.
Top quality glove when both heat protection and cut protection are needed.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced seams,Water and oil repellent
Aplicaciones
Sheet-metal work,Engineering,Metalwork,Welding,Hot work,Mining
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41324x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
506,31 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h