3129 04 10 CODO ELEVADO ORIENTABLE, ROSCA MACHO BSP CONICA D. 4MM R1/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3129 04 10
Rubix:798033496000
fabricante:3129 04 10
EAN:0820099231624
3129 - EXTENDED MALE STUD ELBOW, BSPT AND NPT THREAD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1schlauch (4 mm schlauchaußen-ø)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3129 04 10 CODO ELEVADO ORIENTABLE, ROSCA MACHO BSP CONICA D. 4MM R1/8


Conexión del tubo a un ángulo de 90 ° con respecto a un orificio roscado. Las dimensiones de altura están diseñadas para pasar por encima de un codo 3109.
-construcción sólida y estética para una mejor conexión,
-rosca prerecubierta que asegura la estanqueidad directa,
-flujo de aire completo,
-control de calidad unitario individual y datación para garantizar calidad y trazabilidad,
-RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 10
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,009

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Peso con embalaje90 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1schlauch (4 mm schlauchaußen-ø)
Perfilangle
Conexión 2r 1/8
Tipoangle screw-in connector (extended)
Diámetro de tubo4 mm
30 mm
60 mm
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días