QSSK-10

Conector pasamuros de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSSK-10
Rubix:798197140000
fabricante:130640
EAN:4052568023904
QSSK-10 Push-in bulkhead connector
Resumen técnico
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción para tubo)
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSSK-10


Pasamuros QSSK-10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,4 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto69,62 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción para tubo)
Conexión 110
Perfiltabique (pasamuros)
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,66 Sin IVA
/ unidad
20,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días