Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:9651
Rubix:798026011000
fabricante:9651

Detalles de producto : TDUOH(45-46) 45 10 25 9651
TDUOH(45-46) 45 10 25 9651
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,53 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,40 € Sin IVA
/ unidad
250,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
