Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:527489
Rubix:798004105000
fabricante:527489


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 51 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 63 63 51 2,1 72NBR 527489
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 51 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,65 € Sin IVA
/ unidad
46,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días