Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421320
Rubix:798388111000
fabricante:40421320




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 10 mm |
Detalles de producto : T MF 100 75 10 88NBR 40421320
T MF 100 75 10 88NBR 40421320
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,351 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,65 € Sin IVA
/ unidad
138,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días