Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:430702
Rubix:782200014038
fabricante:430702

Documentos
Detalles de producto : PNEUKO G 60 12 8 430702
Pistón completo Pneuko G 90x12x10 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,39 € Sin IVA
/ unidad
186,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
