QSLV3-3/8-10

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV3-3/8-10
Rubix:798197363000
fabricante:153228
EAN:4052568033118
QSLV3-3/8-10 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV3-3/8-10


Distribuidor múltiple QSLV3-3/8-10 3 veces, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,3 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Peso neto103 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
20,48 € Sin IVA
/ unidad
24,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días