TK-1/4-PK-4-KU

Pieza de anillo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:TK-1/4-PK-4-KU
Rubix:799270542000
fabricante:6286
EAN:4052568019792
TK-1/4-PK-4-KU Ring piece
Resumen técnico
Materialacero galvanizado (perno hueco);pom (anillo)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TK-1/4-PK-4-KU


Pieza de anillo TK-1/4-PK-4-KU Con 2 anillos de estanqueidad. Presión de funcionamiento=0 - 10 bar, Autorización=Germanischer Lloyd, Conexión neumática=PK-4 con tuerca de manguito, Nota sobre materiales=(* Libre de cobre y PTFE, * Conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Peso neto10,35 g
Materialacero galvanizado (perno hueco);pom (anillo)
Conexión 1g 1/4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 Sin IVA
/ unidad
5,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días