Referencias
Festo:QSLL-G1/2-12
Rubix:798202413000
fabricante:186136
EAN:4052568039417

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-G1/2-12
Racor en L de inserción, largo QSLL-G1/2-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,3 mm, Tipo de junta en espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140,6 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);high alloy stainless steel (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,10 € Sin IVA
/ unidad
18,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días