NPQM-Y-Q8-E-P10

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-Y-Q8-E-P10
Rubix:798204997000
fabricante:558800
EAN:4052568055349
NPQM-Y-Q8-E-P10 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-Y-Q8-E-P10


Racor rápido en Y NPQM-Y-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,5 mm, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto44,4 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.70 °C
6,20 € Sin IVA
/ unidad
7,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días