Referencias

Festo:NPQH-D-Q8-E-P10
Rubix:799147191000
fabricante:578325
EAN:4052568060282
NPQH-D-Q8-E-P10 Plug connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-Q8-E-P10


Conector NPQH-D-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto18,83 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.150 °C
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días