QSYLV-1/4-8

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYLV-1/4-8
Rubix:798201172000
fabricante:153193
EAN:4052568032777
QSYLV-1/4-8 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYLV-1/4-8


Racor rápido roscado en Y QSYLV-1/4-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)51x35x29 mm
Peso neto41,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 28
8,10 Sin IVA
/ unidad
9,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días