Referencias
SMC:KQ2D06-00A
Rubix:798265945000
fabricante:KQ2D06-00A
EAN:3618036069082

Documentos
Detalles de producto : KQ2D06-00A 00983437
Conector one-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y tubo-tubo macho
Cualidades
Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 6 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,47 € Sin IVA
/ unidad
7,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días