KQ2N06-01N

Adaptador - KQ2N

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2N06-01N
Rubix:799250549000
fabricante:KQ2N06-01N
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2N06-01N


Racor One-touch, material PBT de uso generalAplicable para tubería desde Ø 2 hasta Ø 16Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 a 1/2Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPATemperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °CCon sellador.

Cualidades

Tamaño de racor aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.Tamaño de puerto aplicable: M5, 1/8, 1/4, 3/8.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días