QSML-M5-4-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-M5-4-100
Rubix:798197191000
fabricante:130771
EAN:4052568024925
QSML-M5-4-100 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-M5-4-100


Racor rápido roscado en L QSML-M5-4-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x70x58 mm
Peso neto3,74 g
Materialpbt / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilqsml
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
2,44 € Sin IVA
/ unidad
2,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días