QSML-M7-6-100

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-M7-6-100
Rubix:798197194000
fabricante:130774
EAN:4052568024956
QSML-M7-6-100 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1external thread m7
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-M7-6-100


Racor rápido roscado en L QSML-M7-6-100 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Peso neto6,51 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1external thread m7
Perfilmini
Conexión 26
Temperatura máx.80 °C
2,87 Sin IVA
/ unidad
3,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días